{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Type | HB7130-2 | |
Spånbryder | VM | |
Antal stk. | 50 | |
Skæredybde ap | 0,65 mm - 4 mm | |
Tilspænding f | 0,25 mm/o - 0,5 mm/o | |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 85 mm/min - 210 mm/min | |
Indhold | 251036 HB7130-2 | |
ISO-kode, vendeskærsplatte | KNUX160410 | |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |
Artikelnummer | GG2583 160410R/50 | |
EAN/GTIN | 4067263094524 | |
Producentnummer | GG2583 160410R/50 |