Drejevendeplatte til skrubbearbejdning DNMG 150608/50

Art.-nr.: GG2582 150608/50
Sæt pris 50 styk (DKK 39,19 / 1 styk)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager

Vælg variant og styktal

Størrelse / antal Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Type HBT130
    Spånbryder MR
    Antal stk. 50
    Skæredybde ap 0,55 mm - 3,75 mm
    Tilspænding f 0,3 mm/o - 0,5 mm/o
    Skærehastighed vc, primær anvendelse 70 mm/min - 120 mm/min
    Indhold 250786 HBT130
    ISO-kode, vendeskærsplatte DNMG150608
    Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer GG2582 150608/50
    EAN/GTIN 4067263094449
    Producentnummer GG2582 150608/50

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Reservedele

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven