Drejevendeplatte til skrubbearbejdning DNMG, HBT130, Størrelse / antal: 150608/30

Art.-nr.: GG2582 150608/30
Sæt pris 30 styk (DKK 49,42 / 1 styk)
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager

Vælg variant og styktal

Størrelse / antal Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Type HBT130
Spånbryder MR
Antal stk. 30
Skæredybde ap 0,55 mm - 3,75 mm
Tilspænding f 0,3 mm/o - 0,5 mm/o
Skærehastighed vc, primær anvendelse 70 mm/min - 120 mm/min
Indhold 250786 HBT130
ISO-kode, vendeskærsplatte DNMG150608
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikation og klassificering

Artikelnummer GG2582 150608/30
EAN/GTIN 4067263094432
Producentnummer GG2582 150608/30
Producent Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven