{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Type | HBT130 | |
Spånbryder | MM | |
Antal stk. | 30 | |
Skæredybde ap | 0,25 mm - 4,25 mm | |
Tilspænding f | 0,2 mm/o - 0,3 mm/o | |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 90 mm/min - 135 mm/min | |
Indhold | 250196 HBT130 | |
ISO-kode, vendeskærsplatte | CNMG120404 | |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |
Artikelnummer | GG2573 120404/30 | |
EAN/GTIN | 4067263093954 | |
Producentnummer | GG2573 120404/30 |