{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Typ | HBT130 | |
Lamač třísek | MM | |
Počet kusů | 50 | |
Hloubka řezu ap | 0,25 mm - 3,25 mm | |
Posuv f | 0,2 mm/ot. - 0,3 mm/ot. | |
Řezná rychlost vc hlavní použití | 90 mm/min - 135 mm/min | |
Obsah | 250188 HBT130 | |
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | CNMG09T304 | |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |
Artikelnummer | GG2573 09T304/50 | |
EAN/GTIN | 4067263093947 | |
Producentnummer | GG2573 09T304/50 |