{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Type | HB7020 | |
Spånbryder | SM | |
Antal stk. | 30 | |
Skæredybde ap | 0,8 mm - 2,75 mm | |
Tilspænding f | 0,2 mm/o - 0,4 mm/o | |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 110 mm/min - 280 mm/min | |
Indhold | 252072 HB7020 | |
ISO-kode, vendeskærsplatte | WNMG080412 | |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |
Artikelnummer | GG2564 080412/30 | |
EAN/GTIN | 4067263093619 | |
Producentnummer | GG2564 080412/30 | |
Producent | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |