Drejevendeplatte til middel bearbejdning WNMG 060408/30

Art.-nr.: GG2564 060408/30
Sæt pris 30 styk (DKK 44,70 / 1 styk)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
36 styk på lager

Vælg variant og styktal

Størrelse / antal Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Type HB7020
Spånbryder SM
Antal stk. 30
Skæredybde ap 0,55 mm - 2 mm
Tilspænding f 0,2 mm/o - 0,4 mm/o
Skærehastighed vc, primær anvendelse 110 mm/min - 280 mm/min
Indhold 252064 HB7020
ISO-kode, vendeskærsplatte WNMG060408
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer GG2564 060408/30
EAN/GTIN 4067263093558
Producentnummer GG2564 060408/30

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven