{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Type | HB7020 | |
Spånbryder | SM | |
Antal stk. | 30 | |
Skæredybde ap | 0,35 mm - 4 mm | |
Tilspænding f | 0,2 mm/o - 0,5 mm/o | |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 120 mm/min - 250 mm/min | |
Indhold | 251030 HB7020 | |
ISO-kode, vendeskærsplatte | KNUX160405 | |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |
Artikelnummer | GG2541 160405R/30 | |
EAN/GTIN | 4067263094555 | |
Producentnummer | GG2541 160405R/30 |