Drejevendeplatte til middel bearbejdning KNUX 160410L/50

Art.-nr.: GG2541 160410L/50
Sæt pris 50 styk (DKK 48,72 / 1 styk)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager

Vælg variant og styktal

Størrelse / antal Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Type HB7020
Spånbryder SM
Antal stk. 50
Skæredybde ap 0,65 mm - 4 mm
Tilspænding f 0,2 mm/o - 0,5 mm/o
Skærehastighed vc, primær anvendelse 120 mm/min - 250 mm/min
Indhold 251038 HB7020
ISO-kode, vendeskærsplatte KNUX160410
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer GG2541 160410L/50
EAN/GTIN 4067263094623
Producentnummer GG2541 160410L/50

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven