Drejevendeplatte til middel bearbejdning DNMG, HB7020, Størrelse / antal: 110404/30

Art.-nr.: GG2535 110404/30
Sæt pris 30 styk (DKK 57,86 / 1 styk)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
24 styk på lager

Vælg variant og styktal

Størrelse / antal Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Type HB7020
Spånbryder SM
Antal stk. 30
Skæredybde ap 0,25 mm - 2,75 mm
Tilspænding f 0,25 mm/o - 0,4 mm/o
Skærehastighed vc, primær anvendelse 125 mm/min - 280 mm/min
Indhold 250752 HB7020
ISO-kode, vendeskærsplatte DNMG110404
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer GG2535 110404/30
EAN/GTIN 4067263092810
Producentnummer GG2535 110404/30

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven