Drejevendeplatte til middel bearbejdning DNMG 150612/30

Art.-nr.: GG2535 150612/30
Nyt produkt
Sæt pris 30 styk (DKK 70,03 / 1 styk)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
12 styk på lager

Vælg variant og styktal

Størrelse / antal Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Type HB7020
Spånbryder SM
Antal stk. 30
Skæredybde ap 0,8 mm - 3,75 mm
Tilspænding f 0,25 mm/o - 0,4 mm/o
Skærehastighed vc, primær anvendelse 125 mm/min - 280 mm/min
Indhold 250764 HB7020
ISO-kode, vendeskærsplatte DNMG150612
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer GG2535 150612/30
EAN/GTIN 4067263092896
Producentnummer GG2535 150612/30

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven