GARANT Master Steel HM-mini-fræser HPC 16 mm

Art.-nr.: GG2289 16
Nyt produkt
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ e8 DC (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Skæremateriale: HM
  • Norm: Fabriksstandard
  • Type: N
  • Tolerance, nom. ⌀: e8
  • Antal tænder Z: 3

Sæt på favoritlisten

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Master Steel
Skær-⌀ DC 16 mm
Belægning TiAlN
Skæremateriale HM
Norm Fabriksstandard
Type N
Tolerance, nom. ⌀ e8
Antal tænder Z 3
Spiralvinkel 30 grader
Tilspændingsretning Vandret, skrå og lodret
Indgrebsbredde ae ved fræsning Hel not, skæredybde 1×D; 0,5×D ved beskæring
Skaft DIN 6535 HA med h6
Indvendig køling nej
Spåntagningsstrategi HPC
Skærlængde Lc 18 mm
Samlet længde L 82 mm
Skaft-⌀ Ds 16 mm
Skaftform HA
Hjørnefasvinkel 90 grader
Tilspænding fz til notfræsning i stål < 900 N/mm2 0,08 mm
Tilspænding fz til beskæring i stål < 900 N/mm2 0,09 mm
Farvering grøn
Indhold 5
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer GG2289 16
EAN/GTIN 4067263091264
Producentnummer GG2289 16

Anvendelsestabel

Aluminium (med korte spåner)
N
290
Alu > 10% Si
N
240
Stål < 500 N/mm²
P
140
Stål < 750 N/mm²
P
120
Stål < 900 N/mm²
P
100
Stål < 1100 N/mm²
P
70
Stål < 1400 N/mm²
P
50
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG (G)
K
85
Uni
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Ekstra kort skær af hensyn til maksimal stabilitet. Skaftlængde iht. DIN til forbedret støtte af værktøjet i holderen. Derved øges værktøjets standtid betydeligt.
Spar efterslibeomkostningerne: For det er billigere at benytte HM-mini-fræseren, indtil slitagegrænsen nås, end at efterslibe den.
Som nr. 202289.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Fra samme serie "Master Steel" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven