{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Master Steel | |
Skær-⌀ DC | 0,8 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Norm | Fabriksstandard | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | e8 | |
Antal tænder Z | 3 | |
Spiralvinkel | 30 grader | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | Hel not, skæredybde 1×D; 0,5×D ved beskæring | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Skærlængde Lc | 2 mm | |
Samlet længde L | 38 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 3 mm | |
Skaftform | HA | |
Hjørnefasvinkel | 90 grader | |
Tilspænding fz til notfræsning i stål < 900 N/mm2 | 0,003 mm | |
Tilspænding fz til beskæring i stål < 900 N/mm2 | 0,005 mm | |
Farvering | grøn | |
Indhold | 5 | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | GG2289 0,8 | |
EAN/GTIN | 4067263090793 | |
Producentnummer | GG2289 0,8 |