{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Gevindstørrelse | M12 | |
Belægning | vaporiseret | |
Gevindtype | M | |
Flankevinkel | 60 grader | |
Skæremateriale | HSS E | |
Standard | DIN 376 | |
Gevindstandard | DIN 13 | |
Toleranceklasse | ISO 2 6H | |
Skærfasform | B | |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | |
Indvendig køling | nej | |
Anvendelse ved boringstype | Op til 3×D ved gennemgangshul | |
Skæreretning | højre | |
Gevindstigning | 1,75 mm | |
Samlet længde L | 110 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 9 mm | |
Skaftfirkant □ | 7 mm | |
Kernehul-⌀ | 10,2 mm | |
Gevind-⌀ | 12 mm | |
Type af gevindværktøj | Maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning | |
Antal spånnoter | 3 | |
Farvering | grøn | |
Antal skær Z | 3 | |
Gevinddybde | 36 mm | |
Produkttype | Snittapper |
Artikelnummer | GG1646 M12 | |
EAN/GTIN | 4067263135166 | |
Producentnummer | GG1646 M12 |