{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Master Steel | |
Skær-⌀ DC | 10 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | DIN 6527 | |
Fræseprofil | NR | |
Tolerance, nom. ⌀ | d11 | |
Antal tænder Z | 5 | |
Spiralvinkel | 42 grader | |
Deling af skærene | ulige | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | Hel not, skæredybde 1×D; 0,3×D ved beskæring | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Skærlængde Lc | 14 mm | |
Samlet længde L | 66 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 10 mm | |
Hjørnefasbredde ved 45° | 0,5 mm | |
Hjørnefasvinkel | 45 grader | |
Tilspænding fz til notfræsning i stål < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Tilspænding fz til beskæring i stål < 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
Farvering | grøn | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | GG1048 10 | |
EAN/GTIN | 4067263134831 | |
Producentnummer | GG1048 10 |