Bænkvægt Max 1500 g; d=0,5 g

Art.-nr.: FOB 1.5K0.5
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Bordvægt

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer FOB 1.5K0.5
EAN/GTIN 4045761214378
Producentnummer FOB 1.5K0.5
L-nummer L40250 2409

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Innovativ vejning med toleranceområde (checkvejning): Farven på displayet skifter afhængigt af vejeresultatet (for let/for let/for tungt) og understøtter dermed portionering, dosering og sortering
  • Rustfrit ståldesign: af kabinet og vejeplade, derfor rustfri og let at rengøre takket være glatte overflader
  • Høj mobilitet:: Takket være batteridrift og kompakt, letvægtsdesign, velegnet til brug på flere steder (køkken, salgslokale, kantine, fødevarelaboratorium osv.). )
  • Støtter dig i dit HACCP: -konforme kvalitetssystem
  • Sikker og skridsikker installation takket være gummifødder
  • Øget fugtbeskyttelse: takket være vandtæt silikoneforsegling af vejecelle, elektronik og loddepunkter
  • Kontrol af det allerede optagne vejeområde: med et tryk på en knap (netto-/bruttovægt)
  • Beskyttelsesdæksel medfølger ved levering
  • Hus og vejeplade i rustfrit stål, derfor rustfri og nem at rengøre takket være de glatte overflader
  • Høj mobilitet: Takket være batteridrift og kompakt, letvægtsdesign er den velegnet til brug flere steder (køkken, salgsrum, kantine, fødevarelaboratorium osv.)
  • Støtter dig i dit HACCP-kompatible kvalitetssystem
  • Sikker og skridsikker installation takket være gummifødderne
  • Øget fugtbeskyttelse takket være vandtæt silikoneforsegling af belastningscelle, elektronik og loddeforbindelser
  • Kontrol af det allerede benyttede vejeområde med et tryk på en knap (netto-/bruttovægt)
  • Beskyttende arbejdsdæksel er inkluderet i leveringen

Egenskab:

  • Stort LCD-display med baggrundsbelysning, cifferhøjde 20 mm
  • Samlede dimensioner B×D×H 235×175×55 mm
  • Nettovægt ca. 2,0 kg
  • Tilladt omgivelsestemperaturområde 5 °C/35 °C

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven