Vægt sæt 100 g (M1); 1000 g (M1)

Art.-nr.: 315-411-407
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Ekstra lod

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 315-411-407
EAN/GTIN 4045761245723
Producentnummer 315-411-407

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Sikkerhedssæt 100 g (M1)
  • 1000 g (M1)
  • KERN Safety Set tilbyder som ekstra mulighed plads til en ekstra testvægt, så du kan kontrollere din vægt ved den vægtværdi, der er relevant for dig
  • Nyttigt tilbehør, der er individuelt tilpasset ″KERN Safety Set″, f.eks. specielle handsker, pincetter, vægthåndtag, børster osv. hjælper dig med at håndtere dine prøvevægte korrekt
  • Opbevares i det praktiske beskyttelsesetui ved siden af din vægt, så du kan kontrollere og sikre den høje præcision af din vægt til enhver tid

Egenskab:

  • OIML-klasse M1
  • Nominel værdi 100 g - 1 kg
  • Rustfrit stål

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven