Beskrivelse:
Din merværdi: - Værktøj med høj sidebelastningsstabilitet for din sikkerhed ved frihåndsbrug - Nyeste teknologi: Med X-Lock spændesystem - Godt pris/ydelsesforhold takket være aluminiumoxid - Intet spild af slibemateriale takket være den lige form: Slibning op til værktøjets midte - Hurtig montering med ét klik uden spændingsnøgle - Høj sikkerhed takket være værktøjets låsning - ingen utilsigtet løsrivning Dine fordele: - Den korund, der anvendes i denne skæreskive, imponerer med en god levetid på blødt stål og giver dig mulighed for at arbejde omkostningseffektivt. - Takket være værktøjets høje sidelaststabilitet er brugen på håndholdte vinkelslibere eller andre drivmaskiner ikke noget problem og frem for alt sikker. - Værktøjet er udstyret med det nyeste spændesystem: X-Lock-teknologi. Det giver mulighed for hurtig montering med et enkelt klik i hånden uden brug af en spændingsnøgle. Samtidig garanteres et højt sikkerhedsniveau under arbejdet. Utilsigtet løsrivning er ikke mulig.
Egenskab:
Værktøjsform: flad
Brug i frihånd: ja
Hårdhed: U
Kornstørrelse: 46
Produktemballage: papkasse
Slibemiddel: Aluminiumoxid
Emballagemærkning: LUKAS-ERZETT
Værktøjsholder: Hurtigudløser (X-Lock)
Værktøjsholderens dimension: 22,23 mm X-Lock mm
Værktøjsbredde /-længde /-højde: 1 mm
Værktøjsdiameter: 125 mm
Fordel:
Den korund, der anvendes i denne skæreskive, imponerer med en god levetid på blødt stål og giver dig mulighed for at arbejde omkostningseffektivt.
Takket være værktøjets høje sidelaststabilitet er det ikke noget problem at bruge det på håndholdte vinkelslibere eller andre elværktøjer, og det er frem for alt sikkert.
Værktøjet er udstyret med det nyeste spændesystem: X-Lock-teknologi. Det giver mulighed for hurtig montering med et enkelt klik i hånden uden brug af en spændingsnøgle. Samtidig er der garanteret et højt sikkerhedsniveau under arbejdet. Utilsigtet løsrivning er ikke mulig.
Anvendelse:
Stål og støbt stål: velegnet
Legeret/hærdet stål: velegnet
Værktøjsstål: velegnet
Rustfrit/syre-/varmebestandigt stål og støbt stål: velegnet
Støbejern: egnet
Aluminium-, magnesium- og kobberlegeringer: egnet
Titan- og nikkellegeringer: velegnede
Materiale:
rustfrit stål
Stål
Passer til:
Udskæring: velegnet
Boring: -
Børstning: -
Afboring: -
Finslibning: -
Fræsning: -
Gravering: -
pudsning: -
Slibning af filet: -
Fjernelse af lak: -
Polering: -
Præcisionsbearbejdning: -
Rengøring: -
Satineret finish: -
Grovslibning: -
Bemærk:
Værktøj med høj sidelaststabilitet for din sikkerhed ved frihåndsbrug
Nyeste teknologi: Med X-Lock spændesystem
Godt pris/ydelsesforhold takket være aluminiumoxid
Ingen spild af slibemateriale takket være den lige form: slibning op til værktøjets midte
Hurtig montering med et enkelt klik uden spændingsnøgle
Højt sikkerhedsniveau på grund af værktøjslåsning - ingen utilsigtet løsrivning