LUKAS V2 POWER lamelklapskive Ø 125 mm zirconia aluminiumoxid korn 60 / til X-Lock vinkelsliber / flad

Art.-nr.: A67441250601865
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
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
    Serie X-LOCK System
    Produkttype Flapskive

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer A67441250601865
    EAN/GTIN 4027497099511
    Producentnummer A67441250601865
    L-nummer L50260 321

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Din merværdi: - Letvægtsunderlagsmateriale for lav værktøjsvægt - Nyeste teknologi: Med X-Lock spændesystem - Maksimal levetid takket være flerlagssliblag - Omkostningseffektivitet takket være optimal udnyttelse af hele slibelaget takket være specielt formede lameller - Selvskærpende effekt: Høj materialeaftagning, især på rustfrit stål - Høj sikkerhed: Ingen brud på de meget trækstærke glasfibre - Hurtig montering med ét klik uden spændingsnøgle - Altid nyt slibelag i brug: slid afslører de underliggende lameller - Mere slibekorn i det ydre område for en høj slibehastighed - Sikker arbejde selv ved høje omdrejningshastigheder og temperaturer takket være den specielle harpiksbinding - Høj hårdhed og skarphed for lang levetid - Elastisk underlagsmateriale: Få vibrationer under arbejdet - Høj sikkerhed på grund af værktøjets låsning - ingen utilsigtet løsrivning - Mere kraft, højere arbejdshastighed og bedre overfladeresultater end med en slibeskiven - Miljøvenlig fremstillet med den nyeste teknologi til hærdning af harpiks - Skærer også hårdere materialer effektivt - Et glasvævsunderlag understøtter fremragende overfladeresultater på grund af dets fleksibilitet - Mindre vibrationer - mere behageligt arbejde - Fremstillet med det bedst sælgende underlag - Kan også anvendes ideelt til bearbejdning af svejsesømme - Billig i anskaffelse - Mere sikkerhed på grund af optimeret limning af lamellerne - Fremragende udnyttelse af slibekornet på grund af en flad placering for en lang levetid - Lydsvagere: 50 % mindre støj end med almindelige slibeskiver - Værktøjsinnovation: fås kun hos LUKAS - Kan anvendes universelt på standardvinkelslibere takket være 22,23 mm boring - Testet kvalitet: højt sikkerhedsniveau gennem regelmæssig testning Dine fordele: - Værktøjets lette, stabile og elastiske glasvævetræk giver fremragende overfladeresultater på grund af dets fleksibilitet. Den høje brudstyrke samt de lave vibrationer under arbejdet og den nemme håndtering gør værktøjet perfekt. - Værktøjet er udstyret med det nyeste spændesystem: X-Lock-teknologi. Det giver mulighed for hurtig montering med et enkelt klik i hånden uden brug af en spændingsnøgle. Samtidig garanteres et højt sikkerhedsniveau under arbejdet. Utilsigtet løsrivning er ikke mulig. - Takket være den flerlagede slibelag er dette værktøj altid lige så skarpt, som da det blev brugt første gang. Når de øverste klapper slides op, bliver den friske slibende belægning på de underliggende klapper udsat. På denne måde opnår værktøjet en lang levetid og en ensartet kvalitet af arbejdet. - Den flade placering af de optimalt fastgjorte siksakslåger giver ikke kun øget arbejdssikkerhed, men begrænser også værktøjets slitage. Slibekornet hæfter særlig fast på underlaget og udnyttes optimalt. Værktøjets yderste område indeholder et særligt stort antal slibekorn, hvilket giver en særlig høj materialeaftagning pr. minut. Der er garanti for fremragende fjernelse af materiale. - Takket være et harpiksystem af høj kvalitet knækker dette værktøj ikke, selv ved høje hastigheder eller arbejdstemperaturer. Desuden tages der hensyn til miljøbeskyttelse under produktionen, og der anvendes de nyeste teknologier med korte hærdningstider. - På grund af den selvskærpende effekt af zirconia-aluminiumoxid kombineret med slibekornets høje hårdhed og skarphed opnår dette værktøj en høj materialeaftagning og en lang levetid, især på hårde og hårde materialer som f.eks. rustfrit stål. -

    Egenskab:

    Værktøjsform: lige
    Kornstørrelse: 60
    n max.: 12200 (1/min)
    Produktemballage: papkasse
    Type slibeskive: V2 Power - iQ-serien
    Slibemiddel: ZK (zirconia-aluminiumoxid)
    Sikkerhedsstandard: EN 13743
    V max. : 80 m/s
    Emballagemærkning: LUKAS-ERZETT
    Værktøjsholder: Hurtigudløser (X-Lock)
    Værktøjsholderens dimension: 22,23 mm
    Værktøjsdiameter: 125 mm

    Fordel:

    Værktøjets lette, stabile og elastiske glasvævetræk giver fremragende overfladeresultater på grund af dets fleksibilitet. Den høje brudstyrke samt de lave vibrationer under arbejdet og den nemme håndtering gør værktøjet perfekt.
    Værktøjet er udstyret med det nyeste spændesystem: X-Lock-teknologi. Det giver mulighed for hurtig montering med et enkelt klik i hånden uden brug af en spændingsnøgle. Samtidig er der garanteret et højt sikkerhedsniveau under arbejdet. Utilsigtet løsrivning er ikke mulig.
    Takket være den flerlagede slibelag er dette værktøj altid lige så skarpt, som da det blev brugt første gang. Når de øverste klapper slides op, bliver den friske slibende belægning på de nederste klapper udsat. På denne måde opnår værktøjet en lang levetid og en ensartet kvalitet af arbejdet.
    Den flade placering af de optimalt fastgjorte siksakslåger øger ikke kun arbejdssikkerheden, men begrænser også værktøjets slitage. Slibekornet hæfter særlig fast på underlaget og udnyttes optimalt. Værktøjets yderste område indeholder et særligt stort antal slibekorn, hvilket giver en særlig høj materialeaftagning pr. minut. Der er garanti for fremragende fjernelse af materiale.
    Takket være et harpiksystem af høj kvalitet knækker dette værktøj ikke, selv ved høje hastigheder eller arbejdstemperaturer. Desuden tages der hensyn til miljøbeskyttelse under produktionen, og der anvendes de nyeste teknologier med korte hærdningstider.
    På grund af den selvskærpende effekt af zirconia-aluminiumoxid kombineret med slibekornets høje hårdhed og skarphed opnår dette værktøj en høj materialeaftagning og en lang levetid, især på hårde og hårde materialer som f.eks. rustfrit stål.

    Anvendelse:

    Stål og støbt stål: velegnet
    Legeret/hærdet stål: velegnet
    Værktøjsstål: velegnet
    Rust-/syre-/varmebestandigt stål og støbt stål: egnet til
    Støbejern: egnet
    Aluminium-, magnesium- og kobberlegeringer: egnet
    Titanium- og nikkellegeringer: egnet
    Plast/træ/gummi: egnet

    Materiale:

    rustfrit stål
    Stål
    Støbejern

    Passer til:

    Fasning: velegnet
    Afboring: velegnet
    Svejsning af svejsesømmene: velegnet
    Opruening: egnet
    Fræsning: -
    Gravering: -
    pudsning: -
    Slibning af filet: -
    Fjernelse af lak: -
    Polering: -
    Præcisionsbearbejdning: -
    Rengøring: -
    Satineret finish: -
    Grovslibning: velegnet

    Bemærk:

    Letvægtsunderlagsmateriale for lav værktøjsvægt
    Nyeste teknologi: Med X-Lock spændesystem
    Maksimal levetid takket være flerlagsslibebelægning
    Omkostningseffektivt på grund af optimal udnyttelse af hele slibelaget takket være specielt udformede flaps
    Selvslibende effekt: Høj aftagning af materiale, især på rustfrit stål
    Høj sikkerhed: ingen brud på de meget trækstærke glasfibre
    Hurtig montering med et enkelt klik uden spændingsnøgle
    Altid frisk slibelag i brug: slid afslører de underliggende lameller
    Mere slibekorn i det ydre område for at opnå en høj slibehastighed
    Sikker arbejde selv ved høje omdrejningshastigheder og temperaturer takket være den særlige harpiksbinding

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven