Beskrivelse:
Din merværdi: - Fremragende udnyttelse af slibekornet på grund af en optimeret placering for en lang levetid - Selvskærpende effekt: Høj materialeaftagning, især på rustfrit stål - Høj hårdhed og skarphed for en lang levetid - Skærer effektivt selv hårdere materialer - Testet kvalitet: Høj sikkerhed på grund af regelmæssige tests Dine fordele: - Værktøjets slibeflade i ét stykke giver mange fordele i brug. F.eks. reduceres slid, og kornets vedhæftning optimeres. Resultatet er en lang levetid og færre værktøjsskift. - På grund af den selvskærpende effekt af zirconia-aluminiumoxid kombineret med en høj hårdhed og skarphed i slibekornet opnår dette værktøj en høj materialeaftagning og en lang levetid, især på hårde og hårde materialer som f.eks. rustfrit stål.
Egenskab:
Værktøjsform: flad
Udformning: flad med indvendigt hul
Kornstørrelse: 80
n max.: 12200 (1/min)
Produktemballage: papkasse
Slibemiddel: ZK (zirconia-aluminiumoxid)
Slotting: Kryds-slotting (4-foldet)
Sikkerhedsstandard: EN 13743
V max. : 80 m/s
Emballagemærkning: LUKAS-ERZETT
Værktøjsholder: Bore
værktøjsholderens dimension: 22 mm
Værktøjsdiameter: 125 mm
Fordel:
Værktøjets slibeflade i ét stykke giver mange fordele i brug. Slidet reduceres, og kornets vedhæftning optimeres. Resultatet er en lang levetid og færre værktøjsskift.
På grund af den selvskærpende effekt af zirconia-aluminiumoxid kombineret med slibekornets høje hårdhed og skarphed opnår dette værktøj en høj materialeaftagning og en lang levetid, især på hårde og hårde materialer som f.eks. rustfrit stål.
Anvendelse:
Legeret/hærdet stål: velegnet
Værktøjsstål: velegnet
Rustfrit/syre-/varmebestandigt stål og støbt stål: velegnet
Støbejern: velegnet
Titan- og nikkellegeringer: velegnede
Materiale:
rustfrit stål
Stål
Støbejern
Passer til:
Fasning: velegnet
Afboring: egnet
Slibning af filet: velegnet
Grovslibning: velegnet
Svejsning af svejsesømmene: velegnet
Fræsning: -
Gravering: -
pudsning: -
Fjernelse af lak: -
Polering: -
Præcisionsbearbejdning: -
Rengøring: -
Satineret finish: -
Bemærk:
Fremragende udnyttelse af slibekornet på grund af optimeret placering for en lang levetid
Selvslibende effekt: Høj aftagning af materiale, især på rustfrit stål
Høj hårdhed og skarphed for en lang levetid
Skærer effektivt selv hårdere materialer
Testet kvalitet: Højt sikkerhedsniveau takket være regelmæssige test