LUKAS STF-underlag til fiberskiver Ø 125 mm med M14 gevind / med køleribber LUKAS STF-underlag til fiberskiver Ø 125 mm med M14 gevind / med køleribber

Art.-nr.: A38311251002
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
    Produkttype Støtteskive

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer A38311251002
    EAN/GTIN 4027497486373
    Producentnummer A38311251002
    L-nummer L50310 121

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Din merværdi: - Hurtig og nem montering uden klemnøgle - Hurtig og nem montering uden klemnøgle takket være det integrerede M14 gevind Dine fordele: - Spar tid: Dette værktøj kan monteres direkte på maskinens spindel eller på et passende skaft med udvendigt gevind. Yderligere værktøj er ikke nødvendigt.

    Egenskab:

    Kølesystem: med ventilation
    n max.: 12200 (1/min)
    Produktemballage: Taske
    Sikkerhedsstandard: uden
    Emballagemærkning: LUKAS-ERZETT
    Værktøjsholder: indvendigt gevind
    Værktøjsholderens dimension: M14 indvendigt gevind mm
    Værktøjsdiameter: 125 mm

    Fordel:

    Spar tid: Dette værktøj kan monteres direkte på maskinens spindel eller på et passende skaft med udvendigt gevind. Yderligere værktøj er ikke nødvendigt.

    Passer til:

    Affasning: -
    Boring: -
    Børstning: -
    Afboring: -
    Finslibning: -
    Fræsning: -
    Gravering: -
    pudsning: -
    Slibning af filet: -
    Fjernelse af lak: -
    Polering: -
    Præcisionsbearbejdning: -
    Rengøring: -
    Satineret finish: -
    Grovslibning: -

    Bemærk:

    Hurtig og nem montering uden spændingsnøgle
    Hurtig og nem montering uden klemnøgle takket være det integrerede M14 gevind

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven