Holder til separat oplåsning af skufferne med én hånd, enkeltsidet, Højde: 1000mm

Art.-nr.: 998292 1000
Nyt produkt
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 6-8 uger
0 styk på lager
Standardkonfigurationer har normalt hurtigere leveringstider.

Vælg variant og styktal

Højde (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Farveudvalg: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Farveudvalg RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Højde 1.000 mm
Bredde 37,5 mm
Dybde 17,1 mm
Vægt 0,9 kg
Produkttype Låsemekanisme

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 998292 1000
EAN/GTIN 4067263135197
Producentnummer 998292 1000

Betegnelse

Udførelse:

Holder på forsiden af den opretstående ramme til aktivering af den individuelle enhåndslåsemekanisme til skuffer og fronter. Forhindrer utilsigtet åbning af skuffer eller fronter.

Passer til:

Skuffereoler, containerudstyr, kan kun kombineres med søjleramme nr. 998210 og 998215.

Lakering:

Lysegrå RAL 7035, pulverlakeret.

Bemærk:

Ikke kompatibel med værktøjsskabe fra gruppe 93, kan kun installeres i skuffereoler. Eftermontering er ikke muligt. Ingen samtidig installation bag døre er muligt.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven