Reolbensbeskyttelse RackGuard™ smal SL

Art.-nr.: 994419 SL
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Højde 400 mm
Bredde A maks. 102 mm
Dybde B maks. 45 mm
Vægt 1,6 kg
Produkttype Kollisionsbeskyttelse

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 994419 SL
EAN/GTIN 5056116703927

Betegnelse

Udførelse:

Reolbensbeskyttelsen RackGuard™ beskytter reolben, der er modtagelige over for stød, mod stød forfra og fra siden samt ridser forårsaget af arbejdsvogne. Anslagsenergien ledes væk fra foden, i stedet for op i gennem den, hvilket reducerer skader og sikrer reolsystemets stabilitet. Gummiindlæg giver sikkert greb på gængse reolben. Honeycomb-struktur til støddæmpning. Maksimal anslagsenergi ved 90°: 1000 joule. Anslagszone 0 – 600 mm. Deformation ved maksimal energi: 20 mm. Meget høj vejr- og farvebestandighed.

Norm:

EN 15 512, FEM 10.2.02, AS 4084

Passer til:

Schulte pallereol, rammeprofil S625-A18. Gavlbredde 100 mm. Pallereoler nr. 991212 str. 4000, 4500, 5000; nr. 991217 str. 4000, 4500, 5000; nr. 991222 alle størrelser, nr. 991227 alle størrelser.

Bemærk:

På anmodning kan vi også tilbyde dig reolbensbeskyttelse til andre reoler.

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven