Udførelse:
Reolbensbeskyttelsen RackGuard™ beskytter reolben, der er modtagelige over for stød, mod stød forfra og fra siden samt ridser forårsaget af arbejdsvogne. Anslagsenergien ledes væk fra foden, i stedet for op i gennem den, hvilket reducerer skader og sikrer reolsystemets stabilitet. Gummiindlæg giver sikkert greb på gængse reolben. Honeycomb-struktur til støddæmpning. Maksimal anslagsenergi ved 90°: 1000 joule. Anslagszone 0 – 600 mm. Deformation ved maksimal energi: 20 mm. Meget høj vejr- og farvebestandighed.
Norm:
EN 15 512, FEM 10.2.02, AS 4084
Passer til:
Schulte pallereol rammeprofil S610-M18-U. Stativbredde 76 mm. Pallereoler nr.
991202 alle størrelser; nr.
991207 alle størrelser; nr.
991212 str. 2500, 3000, 3500; nr.
991217 str. 2500, 3000, 3500. Pallereoler fra SSI Schäfer med opretstående profil P73.
Bemærk:
På anmodning kan vi også tilbyde dig reolbensbeskyttelse til andre reoler.