{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Producentbetegnelse | TROMBOI 800 | |
Højde | 140 mm | |
Bredde | 700 mm | |
Dybde | 700 mm | |
Tromle-⌀ | 400 mm - 1.000 mm | |
maks. tromlebredde | 580 mm | |
maksimal tromlevægt | 500 kg | |
Vægt | 21 kg | |
Produkttype | Tromleafvikler |
Artikelnummer | 992900 800 | |
EAN/GTIN | 2050002064447 | |
Producentnummer | 85100009 |