{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Producentbetegnelse | TROMBOI 500 S | |
Højde | 80 mm | |
Bredde | 550 mm | |
Dybde | 530 mm | |
Tromle-⌀ | 150 mm - 700 mm | |
maks. tromlebredde | 520 mm | |
maksimal tromlevægt | 140 kg | |
Vægt | 8 kg | |
Produkttype | Tromleafvikler |
Artikelnummer | 992900 500/S | |
EAN/GTIN | 2050002064423 | |
Producentnummer | 85100910 |