Spånpladelagerniveauer 600 mm

Art.-nr.: 990820 600
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 3-4 uger
0 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Vælg variant og styktal

Dybde (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Filebænk/arbejdsbord, bæreevne - maks. fladefordelt hyldebelastning (på træ): 400
  • Pladetykkelse: 19

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Filebænk/arbejdsbord, bæreevne - maks. fladefordelt hyldebelastning (på træ) 400 kg
    Pladetykkelse 19 mm
    Bredde 2.250 mm
    Dybde 600 mm
    Tykkelse 19 mm
    Materiale, lagerniveau Spånplade
    Hylde, udførelse fast monteret hylde; lige hylde
    Hylde, monteringstype Nøglehul
    Kundemontering ja
    Produkttype Hylde

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 990820 600
    EAN/GTIN 4004514202185
    Producentnummer 15827

    Downloads og dokumenter

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven