Spånpladelagerniveauer 500 mm

Art.-nr.: 990820 500
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 3-4 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Dybde (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Filebænk/arbejdsbord, bæreevne - maks. fladefordelt hyldebelastning (på træ): 400
  • Pladetykkelse: 19

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Filebænk/arbejdsbord, bæreevne - maks. fladefordelt hyldebelastning (på træ) 400 kg
    Pladetykkelse 19 mm
    Bredde 2.250 mm
    Dybde 500 mm
    Tykkelse 19 mm
    Materiale, lagerniveau Spånplade
    Hylde, udførelse fast monteret hylde; lige hylde
    Hylde, monteringstype Nøglehul
    Kundemontering ja
    Produkttype Hylde

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 990820 500
    EAN/GTIN 4004514202178
    Producentnummer 15826

    Downloads og dokumenter

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven