Hylde, forzinket 1300X800 mm

Art.-nr.: 990582 1300X800
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Bredde×dybde (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal): 250
  • Hylde, tykkelse: 40
  • Materiale: forzinket

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal) 250 kg
    Hylde, tykkelse 40 mm
    Materiale forzinket
    Bredde 1.300 mm
    Dybde 800 mm
    Tykkelse 40 mm
    Brugsområde Hyldereol
    Hylde, udførelse fast monteret hylde; lige hylde; slidset hylde
    Produkttype Hylde

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 990582 1300X800
    EAN/GTIN 4004514218216
    Producentnummer 17680-B

    Betegnelse

    Leveringsomfang:

    Inklusive 4 hyldeholdere.

    Downloads og dokumenter

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven