• Varen kan ikke bestilles pga. manglende priser.

Hylde, forzinket 1300X400 mm

Art.-nr.: 990582 1300X400

Vælg variant og styktal

Bredde×dybde (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal): 250
  • Hylde, tykkelse: 40
  • Materiale: forzinket

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal) 250 kg
Hylde, tykkelse 40 mm
Materiale forzinket
Bredde 1.300 mm
Dybde 400 mm
Tykkelse 40 mm
Brugsområde Hyldereol
Hylde, udførelse fast monteret hylde; lige hylde; slidset hylde
Produkttype Hylde

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 990582 1300X400
EAN/GTIN 4004514218186
Producentnummer 17640-B

Betegnelse

Leveringsomfang:

Inklusive 4 hyldeholdere.

Downloads og dokumenter

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven