Hyldepåbygningsreol 2000/1000 mm

Art.-nr.: 990502 2000/1000
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Højde / hylde bredde (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal): 150
  • Hylde, tykkelse: 25
  • Højdeindstilling i intervaller: 25
  • Monteringsudførelse: Indstiksreol
  • Materiale: forzinket

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal) 150 kg
    Hylde, tykkelse 25 mm
    Højdeindstilling i intervaller 25 mm
    Monteringsudførelse Indstiksreol
    Materiale forzinket
    Reolhøjde 2.000 mm
    Reoldybde 400 mm
    Opstillingsmål, påbygningsreol, bredde 1.006 mm
    Hylde, bredde 1.000 mm
    Hylde, dybde 400 mm
    Antal hylder 5
    Antal profilrammer 1
    maks. belastning pr. enhed 1.300 kg
    Reolkonstruktion Påbygningsreol
    Produkttype Hyldereol

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 990502 2000/1000
    EAN/GTIN 4004514202680
    Producentnummer 12745

    Betegnelse

    Udførelse:

    T-profilramme og hylde forzinket. Kan leveres med en maksimal hyldebelastning på 150 kg pr. hylde. Lagerniveauer kan indstilles i intervaller på 25 mm. Hurtig opstilling takket være enkel indstiksudførelse.
    Belastning pr. enhed: ved højde 2000 mm 1300 kg, ved 2500 mm 1700 kg, ved 3000 mm 2300 kg.

    Beskrivelse:

    Opstillingsmål:
    Basisreol: Nom. længde + 60 mm
    Påbygningsreol: Nom. længde + 6 mm
    Rammedybde, i alt: Nom. dybde + 36 mm

    Anvendelse:

    Ideel til industri, håndværk, handel, administration, arkiv osv. med optimal pladsudnyttelse.

    Leveringsomfang:

    Basisreol med krydsstivere. 1 diagonalstiver pr. påbygningsreol.

    Bemærk:

    • Klemfødder medfølger.
    • Gulv- og vægmontering medfølger ikke.
    • Passende gulvforankring nr. 990854.
    • Kan kun betjenes fra én side pga. krydsstiver til stabilisering.
    • Den frie knæklængde (K) må ikke være mere end 600 mm.
    • Leveres som enkeltdele, da dette gør fragten billigere. Leveres usamlet.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Reservedele

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven