{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal) | 150 kg | |
Hylde, tykkelse | 25 mm | |
Højdeindstilling i intervaller | 25 mm | |
Monteringsudførelse | Indstiksreol | |
Materiale | forzinket | |
Reolhøjde | 3.000 mm | |
Reoldybde | 400 mm | |
Opstillingsmål, påbygningsreol, bredde | 1.006 mm | |
Hylde, bredde | 1.000 mm | |
Hylde, dybde | 400 mm | |
Antal hylder | 7 | |
Antal profilrammer | 1 | |
maks. belastning pr. enhed | 1.600 kg | |
Reolkonstruktion | Påbygningsreol | |
Produkttype | Hyldereol |
Artikelnummer | 990502 3000/1000 | |
EAN/GTIN | 4004514202765 | |
Producentnummer | 12747 | |
Producent | Gebr. Schulte GmbH & Co. KG, Zum Dümpel 22, 59846 SUNDERN, Deutschland, www.schulte-lagertechnik.com |