{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal) | 120 kg | |
Hylde, tykkelse | 38 mm | |
Materiale | forzinket | |
Tykkelse | 38 mm | |
Hylde, bredde | 975 mm | |
Hylde, dybde | 975 mm | |
Hylde, ende (mål A) | 636 mm | |
Hylde, dybde (mål B) | 970 mm | |
Passer til reoltilslutning, dybde | 500 mm | |
Brugsområde | Hyldereol | |
Produkttype | Hylde |
Artikelnummer | 990370 500 | |
EAN/GTIN | 4062406115180 | |
Producentnummer | 990370 500 |