Hjørnehylde, forzinket med travers-sæt, Passer til reoltilslutning, dybde: 400mm

Art.-nr.: 990370 400
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Passer til reoltilslutning, dybde (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal): 120
  • Hylde, tykkelse: 38
  • Materiale: forzinket

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal) 120 kg
Hylde, tykkelse 38 mm
Materiale forzinket
Tykkelse 38 mm
Hylde, bredde 975 mm
Hylde, dybde 975 mm
Hylde, ende (mål A) 777 mm
Hylde, dybde (mål B) 900 mm
Passer til reoltilslutning, dybde 400 mm
Brugsområde Hyldereol
Produkttype Hylde

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 990370 400
EAN/GTIN 4045197517746
Producentnummer 990370 400

Betegnelse

Udførelse:

3 traverser til ophængning i søjleramme/hjørnestøtte; den forzinkede hjørnehylde lægges på traverserne.

Anvendelse:

Til hjørnesamlinger.

Lakering:

Traverser altid koksgrå RAL 7016 pulverlakerede.

Downloads og dokumenter

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven