Hjørneforbindelse med 1 hjørnestøtte 800 mm

Art.-nr.: 990246 800
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
0 styk på lager
Standardkonfigurationer har normalt hurtigere leveringstider.
  • Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal): 120
  • Hylde, tykkelse: 38
  • Højdeindstilling i intervaller: 40
  • Farveudvalg: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Produktdetaljer

Teknisk data

Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal) 120 kg
Hylde, tykkelse 38 mm
Højdeindstilling i intervaller 40 mm
Farveudvalg RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Reolhøjde 800 mm
Hylde, bredde 975 mm
Hylde, dybde 975 mm
Hylde, ende (mål A) 636 mm
Hylde, dybde (mål B) 972 mm
Antal hylder 2
Passer til reoltilslutning, dybde 500 mm
Maks. belastning pr. enhed 900 kg
Brugsområde Hyldereol
Reol kræver tilslutningsreol for at kunne opstilles ja
Hjørneløsning som standalone nej
Kundemontering ja
Produkttype Hjørnesamling

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 990246 800
EAN/GTIN 4062406114169
Producentnummer 990246 800

Betegnelse

Udførelse:

Stabile hjørnestøtte af firkant-støtter (50×25×1,25 mm) med ophængsslidser i 40-mm-afstand til montering af traverser/hylder. Søjleramme med kunststof-endekapper. Reolen opbygges ved indstikning uden brug af værktøj. Takket være den gode sidestabilitet kræves der ingen diagonalstivere til stabilisering. Hylder af forzinket metal.

Leveringsomfang:

Hjørnestøtte, hjørnehylder (se den pågældende størrelse for antal).
1 stk. hjørnestøtte, 2 stk. hjørnehylder.

Lakering:

Søjleramme antracit RAL 7016 pulverlakeret. Traverspar altid antracitgrå RAL 7016.

Bemærk:

Hjørnesamlingen kan kun opbygges i kombination med 2 grundreoler nr. 990201 eller nr. 990211.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven