Air Cleaning Point S

Art.-nr.: 986000 S
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
42 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Type S
Opsamlingsmængde 20 l
Højde 1.300 mm
Bredde 570 mm
Dybde 450 mm
Arbejdshøjde 870 mm
Tryklufttilslutning DN 7,2
Vægt 50 kg
Produkttype Rengøringsstation

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 986000 S
EAN/GTIN 2050001786005
Producentnummer 986000 S

Betegnelse

Udførelse:

Stabilt og robust stålpladehus med indbygget, trykluftdrevet udsugningssystem og opsamlingsbeholder. Betjeningen af udsugningen udføres med en fodpedal på forsiden. Med hjul og skubbegreb på bagsiden til enkel transport.
Til drift kræves udelukkende én tryklufttilslutning på værkstedet.

Anvendelse:

Til enkel og omhyggelig rengøring af emner og værktøj vha. trykluft. Støv, spåner, olie og væske udsuges og opsamles i opsamlingsbeholderen.

Leveringsomfang:

Inklusive GARANT-trykluftpistol nr. 080123 str. AIR, slange og Easyfix-trykluftpistolholder nr. 955750 str. 1, Easyfix-plastboks nr. 955790 str. 74.

Lakering:

Antracit RAL 7016.

Bemærk:

Reservefiltermåtter finder du under nr. 986001 på www.hoffmann-group.com

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven