Opsamlingsbeholder, kan foldes og køres Rigid-Lock Quick Berm® 662 l

Art.-nr.: 984100 662
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Opsamlingsmængde (l) Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Producentbetegnelse Rigid-Lock QuickBerm®
    Opsamlingsmængde 662
    Bredde 1.800 mm
    Dybde 1.200 mm
    Beholderhøjde 300 mm
    Højde, sammenfoldet 130 mm
    Bredde, sammenfoldet 610 mm
    Dybde, sammenfoldet 610 mm
    Produkttype Foldbart bassin

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 984100 662
    EAN/GTIN 697841156418
    Producentnummer 28512

    Betegnelse

    Udførelse:

    Foldebeholder af PVC-belagt stof, der kan køres. Hurtig og enkel opstilling i én del, montering ikke nødvendig. Det PVC-belagte stof er modstandsdygtigt over for mange kemikalier, herunder mineralolier, smøremidler og de fleste syrer. Langtids-UV-bestandig, ideel til udendørs brug.
    Rigid-Lock-teknologi: Det patenterede støttedesign maksimerer opsamlingsbeholderens indvendige rumfang og nedsætter
    faren for fald på ydersiden. Sidevæggene låses i en 30 cm høj, 90° lodret position, så den
    strukturelle stabilitet bliver meget høj. Sidevæggene kan sænkes hurtigt, så der er mulighed for nem ind- og udkøring. Holderen er i et beskyttende nylonnav og låst i den nederste position holder den til en vægt i flytrafik med op til 5000 kg pr. dæk. Navet indeholder integrerede huller til at holde
    ankre (ankre medfølger ikke).
    CriticalCorner™: Forstærket CriticalCorner™ design med diagonale højfrekvens-svejsninger hele vejen rundt på
    Brugen af elektromagnetisk energi og tryk skaber en permanent, ugennemtrængelig forbindelse, så
    inddæmningen bliver 100 % tæt. Forhindrer, at hjørnerne sprænges, pakkes ud eller hænger ved fuldstændig inddæmning
    for væsketæt pålidelighed. Siderne har en 25 mm slidstærk søm langs den øverste kant
    til ekstra vægtykkelse og uskadelighed. Sømtætninger forhindrer, at luft, gasser, dampe eller væsker trænger ind eller slipper ud af
    afsatserne.
    Sammenklappelig foldebeholder med lang levetid til tønder, IBC-beholdere og tanke. EnGuard™ V modificeret PVC-belagt væv egner sig til placering af tunge materialer i arbejdslokalet, lejlighedsvise ind- og udkørselssituationer og fodgængertrafik.

    Bemærk:

    • For at opnå det udvendige mål 203 mm til bredden og dybden for at tage hensyn til støtterne og navet.
    • Når der vælges en afsatsstørrelse, skal der overholdes en afstand på 305 mm ved ind- eller udgangen, så væggen kan sænkes og løftes.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven