Opsamlingsbeholder, kan foldes og køres Rigid-Lock Quick Berm® 5432 l

Art.-nr.: 984100 5432
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Vælg variant og styktal

Opsamlingsmængde (l) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse Rigid-Lock QuickBerm®
Opsamlingsmængde 5.432
Bredde 4.900 mm
Dybde 3.700 mm
Beholderhøjde 300 mm
Højde, sammenfoldet 410 mm
Bredde, sammenfoldet 660 mm
Dybde, sammenfoldet 660 mm
Produkttype Foldbart bassin

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 984100 5432
EAN/GTIN 697841156470
Producentnummer 28524

Betegnelse

Udførelse:

Foldebeholder af PVC-belagt stof, der kan køres. Hurtig og enkel opstilling i én del, montering ikke nødvendig. Det PVC-belagte stof er modstandsdygtigt over for mange kemikalier, herunder mineralolier, smøremidler og de fleste syrer. Langtids-UV-bestandig, ideel til udendørs brug.
Rigid-Lock-teknologi: Det patenterede støttedesign maksimerer opsamlingsbeholderens indvendige rumfang og nedsætter
faren for fald på ydersiden. Sidevæggene låses i en 30 cm høj, 90° lodret position, så den
strukturelle stabilitet bliver meget høj. Sidevæggene kan sænkes hurtigt, så der er mulighed for nem ind- og udkøring. Holderen er i et beskyttende nylonnav og låst i den nederste position holder den til en vægt i flytrafik med op til 5000 kg pr. dæk. Navet indeholder integrerede huller til at holde
ankre (ankre medfølger ikke).
CriticalCorner™: Forstærket CriticalCorner™ design med diagonale højfrekvens-svejsninger hele vejen rundt på
Brugen af elektromagnetisk energi og tryk skaber en permanent, ugennemtrængelig forbindelse, så
inddæmningen bliver 100 % tæt. Forhindrer, at hjørnerne sprænges, pakkes ud eller hænger ved fuldstændig inddæmning
for væsketæt pålidelighed. Siderne har en 25 mm slidstærk søm langs den øverste kant
til ekstra vægtykkelse og uskadelighed. Sømtætninger forhindrer, at luft, gasser, dampe eller væsker trænger ind eller slipper ud af
afsatserne.
Sammenklappelig foldebeholder med lang levetid til tønder, IBC-beholdere og tanke. EnGuard™ V modificeret PVC-belagt væv egner sig til placering af tunge materialer i arbejdslokalet, lejlighedsvise ind- og udkørselssituationer og fodgængertrafik.

Bemærk:

  • For at opnå det udvendige mål 203 mm til bredden og dybden for at tage hensyn til støtterne og navet.
  • Når der vælges en afsatsstørrelse, skal der overholdes en afstand på 305 mm ved ind- eller udgangen, så væggen kan sænkes og løftes.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven