Reolbeholder lakeret, med gitter 1800/240

Art.-nr.: 983015 1800/240
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Standardkonfigurationer har normalt hurtigere leveringstider.

Vælg variant og styktal

Passer til vangelængde (mm) / opsamlingsmængde (l) Stykpris inkl. Moms
  • Materialetykkelse: 3
  • Farveudvalg: RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
  • Opbevaring: Opbevaring af stoffer i vandfareklasse 1-3; Opbevaring af miljøskadelige materialer; Opbevaring af ætsende materialer forbudt; Opbevaring af brændbare materialer tilladt

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Materialetykkelse 3 mm
    Farveudvalg RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
    Opbevaring Opbevaring af stoffer i vandfareklasse 1-3; Opbevaring af miljøskadelige materialer; Opbevaring af ætsende materialer forbudt; Opbevaring af brændbare materialer tilladt
    Opsamlingsmængde 240 l
    Højde 250 mm
    Bredde 1.750 mm
    Dybde 1.300 mm
    Passer til vangelængde 1.800 mm
    Overfladebelastning 1.000 kg/m2
    Vægt 134 kg
    Produkttype Reolbeholder

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 983015 1800/240
    EAN/GTIN 2050001937667

    Betegnelse

    Udførelse:

    Af 3 mm pladestål. Underkørselshøjde 100 mm.
    Med forzinket gitterrist.

    Anvendelse:

    Til sikker lagring og påfyldning af fade. Til brændbare væsker i GHS-kategorierne 1-3 samt væsker, der kan medføre vandforurening, i GHS-kategorierne 1-4.

    Norm:

    Overensstemmelseserklæring (ÜHP) iht. byggeregelliste ifølge det tyske direktiv om stålbeholdere (StawaR).

    Passer til:

    Pallereoler i dybden 1100 mm.

    Lakering:

    Som standard lyseblå RAL 5012.

    Downloads og dokumenter

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven