{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Materialetykkelse | 3 mm | |
Farveudvalg | RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005 | |
Opbevaring | Opbevaring af stoffer i vandfareklasse 1-3; Opbevaring af miljøskadelige materialer; Opbevaring af ætsende materialer forbudt; Opbevaring af brændbare materialer tilladt | |
Opsamlingsmængde | 1.000 l | |
Højde | 435 mm | |
Bredde | 2.650 mm | |
Dybde | 1.300 mm | |
Passer til vangelængde | 2.700 mm | |
Overfladebelastning | 1.000 kg/m2 | |
Vægt | 226 kg | |
Produkttype | Reolbeholder |
Artikelnummer | 983015 2700/1000 | |
EAN/GTIN | 2050001937681 |