Opsamlingsbeholdere til 200-l-tønder med gitter, forzinket 4X200

Art.-nr.: 981425 4X200
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
0 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Vælg variant og styktal

Antal tønder×tøndeindhold (l) Stykpris inkl. Moms
  • Opbevaring: Opbevaring af stoffer i vandfareklasse 1-3; Opbevaring af miljøskadelige materialer; Opbevaring af ætsende materialer tilladt; Opbevaring af brændbare materialer forbudt

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Opbevaring Opbevaring af stoffer i vandfareklasse 1-3; Opbevaring af miljøskadelige materialer; Opbevaring af ætsende materialer tilladt; Opbevaring af brændbare materialer forbudt
    Opsamlingsmængde 255 l
    Tøndeindhold 200 l
    Højde 275 mm
    Bredde 1.235 mm
    Dybde 1.235 mm
    Antal tønder 4
    Bæreevne 950 kg
    Vægt 37 kg
    Produkttype Opsamlingsbeholder

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 981425 4X200
    EAN/GTIN 4250101149719
    Producentnummer 31861

    Betegnelse

    Udførelse:

    Med udsparinger, på den måde er det muligt at køre direkte ind under karrene med gaffeltrucken. Transportér kun tomme opsamlingsbeholdere.

    Anvendelse:

    Opbevaring af brændbare medier ikke tilladt (gælder kun for Tyskland).

    Norm:

    Generel byggemyndighedsgodkendelse fra DIBt, Berlin og overensstemmelseserklæring (ÜHP).

    Downloads og dokumenter

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven