{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Opbevaring | Opbevaring af stoffer i vandfareklasse 1-3; Opbevaring af miljøskadelige materialer; Opbevaring af ætsende materialer tilladt; Opbevaring af brændbare materialer forbudt | |
Opsamlingsmængde | 220 l | |
Tøndeindhold | 200 l | |
Højde | 350 mm | |
Bredde | 865 mm | |
Dybde | 1.245 mm | |
Antal tønder | 2 | |
Bæreevne | 760 kg | |
Vægt | 31 kg | |
Produkttype | Opsamlingsbeholder |
Artikelnummer | 981425 2X200 | |
EAN/GTIN | 4250101184024 | |
Producentnummer | 33054 |