Væskeskab med kunststofdunke 1500/8

Art.-nr.: 980022 1500/8
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
0 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Standardkonfigurationer har normalt hurtigere leveringstider.
  • Skuffe/udtrækshylde, bæreevne: 200
  • Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk): 100
  • Skuffeudtræk: Udtræksspærre
  • Højdeindstilling i intervaller: 25
  • Cylinderlås: Modulær låseindsats

Produktdetaljer

Teknisk data

Materialetykkelse 1,2 mm
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne 200 kg
Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk) 100 %
Skuffeudtræk Udtræksspærre
Højdeindstilling i intervaller 25 mm
Cylinderlås Modulær låseindsats
Farveudvalg RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Højde 1.500 mm
Bredde 750 mm
Dybde 700 mm
Nyttehøjde 1.350 mm
Skabsfronter Massiv metallåge
Vægt 123 kg
Produkttype Olieskab

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 980022 1500/8
EAN/GTIN 4062406107031
Producentnummer 980022 1500/8

Betegnelse

Udførelse:

Stabil pladestålskonstruktion med forstærkede fløjlåger, der kan låses med et skydegreb med stiftcylinderlås. Skabet er forsynet med en separat udtrækssikring. Takket være den separate udtrækssikring kan der kun åbnes 1 udtrækshylde ad gangen. Dermed er skabet i vid udstrækning sikret mod at vælte. Mulighed for holdere til skuffer og udtrækshylder i 25 millimeters afstand.
Væskeskab med oliedunke af kunststof (nr. 980060).

Bestykning:

Antal hylder, udtrækkelige: 2
Antal olieopsamlingsbeholder: 1
Antal oliedunke (25 liter): 8

Lakering:

Korpus lysegråt RAL 7035, døre antracit RAL 7016 pulverlakerede.

Bemærk:

Skabet kan også bruges uden oliedunke. Udstyr efter behov: Passende udtrækshylder, se nr. 980052.

Downloads og dokumenter

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven