{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Materialetykkelse | 1,2 mm | |
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne | 200 kg | |
Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk) | 100 % | |
Skuffeudtræk | Udtræksspærre | |
Højdeindstilling i intervaller | 25 mm | |
Cylinderlås | Modulær låseindsats | |
Farveudvalg | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Højde | 1.500 mm | |
Bredde | 750 mm | |
Dybde | 700 mm | |
Nyttehøjde | 1.350 mm | |
Skabsfronter | Massiv metallåge | |
Vægt | 136 kg | |
Produkttype | Olieskab |
Artikelnummer | 980022 1500/14 | |
EAN/GTIN | 4062406107048 | |
Producentnummer | 980022 1500/14 |