Tool24 PickOne – Mastersystem DE 640

Art.-nr.: 979201 640
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 6-8 uger
0 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Standardkonfigurationer har normalt hurtigere leveringstider.

Vælg variant og styktal

Samlet antal rum Stykpris inkl. Moms
  • Bæreevne, skabskabinet indvendig: 1.000
  • Hoffmann hulvægsintervaller: 9×9
  • Farveudvalg: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
  • Interface: Hoffmann Group Connected

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Bæreevne, skabskabinet indvendig 1.000 kg
    Hoffmann hulvægsintervaller 9×9 mm
    Farveudvalg RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Interface Hoffmann Group Connected
    Serie Tool24 PickOne; Tool24 PickOne; Hoffmann Group Connected
    Højde 2.000 mm
    Bredde 1.080 mm
    Dybde 875 mm
    Antal rum A 640
    Bæreevne pr. rum 2 kg
    Vægt 275 kg
    Produkttype Vareudleveringssystem

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 979201 640
    EAN/GTIN 4062406134099
    Producentnummer 979201 640

    Betegnelse

    Udførelse:

    Vareudleveringssystem med innovativt tromlesystem, som giver en sikker enkeltvis udtagning af hver artikel. Meget hurtig vareudtagning med kort adgangstid, automatisk åbnende rum og optisk signal ved det korrekte udtagningsrum. Tromlen på Tool24 PickOne fås som standard med op til 4 forskellige rumstørrelser og med en bæreevne på over 1000 kg specielt til industriel brug. Fleksibel placering af en touchscreen med hulvægge i begge sider.
    Mastersystemet kan efter behov udvides og kombineres med yderligere udvidelsessystemer og med alle Tool24 hardwarevarianter.
    Denne artikel er kompatibel med Hoffmann Group Connected-softwareløsninger.
    Maksimalt antal lagerpladser, perfekt til udlevering af artikler med lille volumen, såsom vendeskærsplatter.

    Fordel:

    Hoffmann Group Connected

    Med denne artikel får du en byggeblok til din digitalt netværksforbundne produktion. Potentielle produktivitetsforbedringer i forbindelse med det respektive softwaremodul.

    Leveringsomfang:

    Touchscreen 22 tommer, stregkodescanner, pc inklusive softwarepakke Basic.

    Lakering:

    Korpus lysegråt RAL 7035, fronter antracit RAL 7016, pulverlakeret.

    Bemærk:

    Tromlen på Tool24 PickOne kan konfigureres efter kundens ønske med 4 forskellige rumstørrelser alt efter de artikler, der skal udleveres. Spørg din faglige rådgiver.
    Vægten er angivet uden PC og skærm.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven