{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Bæreevne, skabskabinet indvendig | 1.000 kg | |
Hoffmann hulvægsintervaller | 9×9 mm | |
Farveudvalg | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Interface | Hoffmann Group Connected | |
Serie | Tool24 PickOne; Tool24 PickOne; Hoffmann Group Connected | |
Højde | 2.000 mm | |
Bredde | 1.080 mm | |
Dybde | 875 mm | |
Antal rum D | 160 | |
Bæreevne pr. rum | 2 kg | |
Vægt | 275 kg | |
Produkttype | Vareudleveringssystem |
Artikelnummer | 979201 160 | |
EAN/GTIN | 4062406134129 | |
Producentnummer | 979201 160 |