GARANT Uni Line First Aid Wall bestykket, mobil, Type: DE

Art.-nr.: 978010 DE
Kopier
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Kan leveres med det samme

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Hoffmann hulvægsintervaller: 9×9

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Wall
Hoffmann hulvægsintervaller 9×9
Bredde 600 mm
Dybde 750 mm
Højde 2.067 mm
Nyttebredde 600 mm
Hjul-⌀ 125 mm
Bæreevne 75 kg
Vægt 69 kg
Produkttype Førstehjælpsstation

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 978010 DE
Kopier
EAN/GTIN 4062406755454
Kopier
Producentnummer 978010 DE
Kopier
Producent Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Mobilt komplet sæt til tilrådighedsstillelse af førstehjælpssortimenter. Meget stabil, dobbeltvægget søjle af pladestål, hulvægge, der kan anvendes på begge sider, □ 9×9 mm i intervaller på 37 mm til fastgørelse af hulvægstilbehør og GARANT easyFix-kroge og -holdere. Stabil bundplade i antracit muliggør enkel opstilling og placering. Med 4 drejelige hjul, ⌀ 125 mm, 2 med hjulbremse.
Inklusive førstehjælpssortiment nr. 978051 str. DE

Leveringsomfang:

GARANT Uni Line Wall mobil nr. 955451 str. M; mærkningstavle til GARANT Uni Line Wall nr. 955453 str. GREEN; GARANT Uni Line-piktogram nr. 955474 str. FIRSTAID.

Lakering:

Tofarvet pulverlakering, sølv kombineret med antracit-grå RAL 7016. Kan ikke konfigureres.

Warning:

Bestemmelsesmæssig anvendelse
  • Dobbeltvægget søjle med hulvægge, der kan anvendes på begge sider.
  • Hulvægge 9 x 9 mm med intervaller på 37 mm til fastgørelse af Easyfix-kroge og -holdere samt andet hulvægstilbehør.
  • Bemærk den maksimale bæreevne inklusive opbygning.

Ukorrekt anvendelse
  • Hulvæggen må kun udstyres med egnet tilbehør.
  • Der må ikke transporteres personer.
  • Der må ikke opbevares eller transporteres usikrede emner.
  • Der må ikke stås eller siddes på værkstedsindretningen.
  • Foretag ikke selv nogen ombygninger.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Direkte køb

Tilføje en artikel direkte til varekurven:

Login

Din kontaktperson

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven