GARANT Uni Line Wall med hjul, Type: M

Art.-nr.: 955451 M
Kopier
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Kan leveres med det samme

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Hoffmann hulvægsintervaller: 9×9

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Hoffmann hulvægsintervaller 9×9
Serie Wall
Højde 2.067 mm
Bredde 600 mm
Dybde 750 mm
Nyttebredde 600 mm
Hjul-⌀ 125 mm
Bæreevne 75 kg
Vægt 69 kg
Produkttype Hulvæg-opstilling

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 955451 M
Kopier
EAN/GTIN 4062406584719
Kopier
Producentnummer 955451 M
Kopier
Producent Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Meget stabil, dobbeltvægget søjle af pladestål, hulvægge, der kan anvendes på begge sider, □ 9×9 mm i intervaller på 37 mm til fastgørelse af hulvægstilbehør og GARANT easyFix-kroge og -holdere. Stabil bundplade i antracit muliggør enkel opstilling og placering.
Med 4 drejelige hjul, ⌀ 125 mm, 2 med hjulbremse.

Lakering:

Tofarvet pulverlakering, sølv kombineret med antracit-grå RAL 7016. Kan ikke konfigureres.

Bemærk:

Mærkningsforsats finder du under nr. 955453. Passende piktogrammer (forskellige anvendelsesformål) til mærkningsforsatsen finder du under nr. 955474.

Warning:

Bestemmelsesmæssig anvendelse
  • Dobbeltvægget søjle med hulvægge, der kan anvendes på begge sider.
  • Hulvægge 9 x 9 mm med intervaller på 37 mm til fastgørelse af Easyfix-kroge og -holdere samt andet hulvægstilbehør.
  • Bemærk den maksimale bæreevne inklusive opbygning.

Ukorrekt anvendelse
  • Hulvæggen må kun udstyres med egnet tilbehør.
  • Der må ikke transporteres personer.
  • Der må ikke opbevares eller transporteres usikrede emner.
  • Der må ikke stås eller siddes på værkstedsindretningen.
  • Foretag ikke selv nogen ombygninger.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Direkte køb

Tilføje en artikel direkte til varekurven:

Login

Din kontaktperson

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven