Magnetiske mærkningslommer Sæt med 50 dele A5/1

Art.-nr.: 974720 A5/1
Sæt pris 50 styk (DKK 33,13 / 1 styk)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Højde, udvendigt 163 mm
Bredde, udvendigt 223 mm
Højde indvendigt 148,5 mm
Bredde indvendigt 210 mm
Produkttype Mærkningstaske

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 974720 A5/1
EAN/GTIN 4005546109022
Producentnummer 174307

Betegnelse

Udførelse:

Mærkningslommer med blå bagfolie og transparent forfolie af slidstærk polypropylen. Egnet til scanner og dokumentægte. Mulighed for hurtig udskiftning af indstiksskiltene.
Med to magnetstrimler på bagsiden til brug på metaloverflader som f.eks. lagerreoler, hulpladevægge og metalbeholdere.

Beskrivelse:

Tværformat A5.

Leveringsomfang:

Pakke med 50 stk.

Bemærk:

Skabelon til indstiksskiltene kan downloades fra www.duraprint.de.

Downloads og dokumenter

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven