Magnetiske mærkningslommer Sæt med 50 dele 100X38

Art.-nr.: 974720 100X38
Sæt pris 50 styk (DKK 18,51 / 1 styk)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Højde, udvendigt 53 mm
    Bredde, udvendigt 113 mm
    Højde indvendigt 38 mm
    Bredde indvendigt 100 mm
    Produkttype Mærkningstaske

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 974720 100X38
    EAN/GTIN 4005546109008
    Producentnummer 174107

    Betegnelse

    Udførelse:

    Mærkningslommer med blå bagfolie og transparent forfolie af slidstærk polypropylen. Egnet til scanner og dokumentægte. Mulighed for hurtig udskiftning af indstiksskiltene.
    Med to magnetstrimler på bagsiden til brug på metaloverflader som f.eks. lagerreoler, hulpladevægge og metalbeholdere.

    Leveringsomfang:

    Pakke med 50 stk.

    Bemærk:

    Skabelon til indstiksskiltene kan downloades fra www.duraprint.de.

    Downloads og dokumenter

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven